EATON - Sysäysrele - Z-S48/W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082655440
Sähkönumero
3587455
Toimittajan tuotenumero
265544
Tukkuerä
265544
Toiminto:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
32 A
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Ohjausjännite 1:
48...48 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Syöttöjännite:
250...250 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
0 W
Loistelamppukuorma maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


