EATON - Taajuusmuuttaja - DE1-121D4FN-N20N

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - ei

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 300 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.4 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 853 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081707898

Sähkönumero

3816500

Toimittajan tuotenumero

174327

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

ei

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

300 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

1.4 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.5 kW

Korkeus:

230 mm

Syvyys:

168 mm

Leveys:

45 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

1

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

240 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.5 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

taajuusmuuttaja, 1,4A / 0,25kW

Taajuusmuuttajat DE1- sarja on helppo ja kustannustehokas ratkaisu alle 7,5kW moottorisovelluksiin.
Taajuusmuuttajan käyttöönotto on erittäin helppoa, se toimiikin vakiosovelluksissa ”out of the box runnig” periaatteella. Tarvittaessa taajuusmuuttajan parametrointi voidaan tehdä ruuvimeisselillä, se soveltuu myös asennusteknisesti korvaamaan perinteisen kontaktorin. Ainutlaatuisen ”trip free design” tekniikan asiosta, DE1 takaa toimintavarman ja keskeytyksetömän käytön. Sarja soveltuu lähes kaikkiin perus nopeussäätö sovelluksiin kiinteistöissä / teollisuudessa, mutta käy myös hyväksyntöjensä puitteissa globaalille OEM- markkinoille (IEC, CCC, UL).