EATON - Taajuusmuuttaja - DE1-124D3FN-N20N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - ei
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 300 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 4.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081707928
Sähkönumero
3816503
Toimittajan tuotenumero
174330
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
ei
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
300 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
4.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.5 kW
Korkeus:
230 mm
Syvyys:
168 mm
Leveys:
45 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.5 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Taajuusmuuttajat DE1- sarja on helppo ja kustannustehokas ratkaisu alle 7,5kW moottorisovelluksiin.
Taajuusmuuttajan käyttöönotto on erittäin helppoa, se toimiikin vakiosovelluksissa ”out of the box runnig” periaatteella. Tarvittaessa taajuusmuuttajan parametrointi voidaan tehdä ruuvimeisselillä, se soveltuu myös asennusteknisesti korvaamaan perinteisen kontaktorin. Ainutlaatuisen ”trip free design” tekniikan asiosta, DE1 takaa toimintavarman ja keskeytyksetömän käytön. Sarja soveltuu lähes kaikkiin perus nopeussäätö sovelluksiin kiinteistöissä / teollisuudessa, mutta käy myös hyväksyntöjensä puitteissa globaalille OEM- markkinoille (IEC, CCC, UL).


