EATON - Taajuusmuuttaja - DG1-345D6FB-C21C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...500 V
Maksimi ulostulotaajuus - 400 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 7.6 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 3 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3816696
Toimittajan tuotenumero
9702-1008-00P
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...500 V
Maksimi ulostulotaajuus:
400 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
7.6 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
3 kW
Korkeus:
327 mm
Syvyys:
200.9 mm
Leveys:
153 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Energiankulutus:
105 W
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
500 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
2.2 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
10 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
kyllä
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
kyllä
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
1
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
kyllä
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Taajuusmuuttaja, Osaryhmän viite (e.g. DIL): DG1, Nimellisjännite: Ue = 400 V AC, 3-vaihe, 480 V AC, 3-vaihe, 500 V AC, 3-vaihe, Lähtöjännite Ve: U2 = 400 V AC, 3-vaihe, 480 V AC, 3-vaihe, 500 V AC, 3-vaihe, Verkkojännite (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Nimellisvirta At 150% ylikuorma: Ie = 5.6 A, Huom: Nimellisvirta kytkentätaajuus 1 - 12 kHz ja ympäröivä lämpötila +50 °C a 150% ylikuorma and +40 °C a 110% ylikuorma, Nimellisvirta At 110% ylikuorma: Ie = 7.6 A, Huom: ylikuormasykli 60 s joka 600 s , Moottorin nimellisarvo Huom: normaali sisäisesti ja ulkoisesti tuulettuva 4 -napainen, kolmivaiheiset oikosulkumoottorit 1500 rpm-1 at 50 Hz tai 1800 min-1 at 60 Hz, ylikuormasykli 60 s joka 600 s, at 400 V, 50 Hz, Moottorin nimellisarvo 150 % ylikuorma: P = 2.2 kW, 110 % ylikuorma: P = 3 kW, 150 % ylikuorma: IM = 5 A, 110 % ylikuorma: IM = 6.6 A, Moottorin nimellisarvo Huom: at 500 V, 50 Hz, Moottorin nimellisarvo 150 % ylikuorma: P = 3 kW, 110 % ylikuorma: P = 4 kW, 150 % ylikuorma: IM = 5.3 A, 110 % ylikuorma: IM = 6.8 A, Moottorin nimellisarvo Huom: at 480 V, 60 Hz, Moottorin nimellisarvo 150 % ylikuorma: P = 3 HP, 110 % ylikuorma: P = 5 HP , Moottorin nimellisarvo 150 % ylikuorma: IM = 4.8 A, 110 % ylikuorma: IM = 4.8 A, Suojausluokka: IP21/NEMA1, Interface/field bus (sisäänrakennettu): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Fieldbus liitäntä (valinnainen): PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet, SmartWire-DT, varusteina: häiriösuodatin, PCB lisäsuoja, Monirivinen grafiikkanäyttö, jarruhakkuri, DC linkki kuristin, Runkokoko: FS1, Standardit: Tekniset yleiset vaatimukset: IEC/EN 61800-2, EMC vaatimukset: IEC/EN 61800-3, Turvallisuusvaatimukset: IEC/EN 61800-5


