EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-2-15920/Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaus vaiheiden välille - kyllä
Mittaus vaiheen ja nollan väliltä - ei
Laitteen rakenne - asennus välitasoon
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080483533
Sähkönumero
3632338
Toimittajan tuotenumero
48353
Tukkuerä
1
Mittaus vaiheiden välille:
kyllä
Mittaus vaiheen ja nollan väliltä:
ei
Laitteen rakenne:
asennus välitasoon
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
0 (off) -asento:
kyllä
Laajennettava:
ei
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


