EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-3-8048/E

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-3-8048/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Laitteen rakenne - etuasennus

  • Laajennettava - ei

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080341161

Sähkönumero

3632331

Toimittajan tuotenumero

34116

Tukkuerä

1

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

etuasennus

Laajennettava:

ei

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)