EATON - Takalevy - BCZ-CS-PF-1/13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - ei
Soveltuu takaseinäksi - kyllä
Soveltuu koteloleveydelle - 0 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
75 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082948900
Sähkönumero
3436484
Toimittajan tuotenumero
294890
Tukkuerä
12
Soveltuu sivuseinäksi:
ei
Soveltuu takaseinäksi:
kyllä
Soveltuu koteloleveydelle:
0 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle:
0 mm
Leveys:
250 mm
Korkeus:
225 mm
Väri:
valkoinen
Laiterivien määrä:
0
Moduulijako:
0 mm
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
9010
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton modulikeskus BC-A-sarja
- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus


