EATON - Tehokytkin - NZMH3-AE400

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tehokytkin - NZMH3-AE400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 200...400 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

283 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082591175

Sähkönumero

3633884

Toimittajan tuotenumero

259117

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

150 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

200...400 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

0...0 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

800...4400 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NZMH3-AE400

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan