EATON - Tehokytkin - NZMN1-A100

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tehokytkin - NZMN1-A100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 80...100 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

113 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082590857

Sähkönumero

3633810

Toimittajan tuotenumero

259085

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

50 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

80...100 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

0...0 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

600...1000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ZM tehonkatkaisijat 50kA kojeistosuojaukseen
NZMN1 on 3-napainen tehonkatkaisija varustettuna ikosulku- ja ylikuormitussuojalla. Katkaisijaa käytetään suurten teholtaan 2000 kVA muuntajien välittömässä läheisyydessä kun katkaisukyvylle asetetaan korkeat vaatimukset. Katkaisijat toimivat myös tasavirran kanssa. Nimelliskäyttövirta 15A ... 160A.

  • 3-napainen tehonkatkaisija 15 ... 160A
  • Vakiokahva, väänninkahva kts lisävarusteet
  • Kansainväliset hyväksynnät

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan