EATON - Termistorirele - EMT6 24-240 V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080661665
Sähkönumero
3735342
Toimittajan tuotenumero
66166
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
23 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
104 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0


