Etusivu

EATON - Termistorirele - EMT6-DB 230V kuittauspainikk.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Termistorirele - EMT6-DB 230V kuittauspainikk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys - 23 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080664017

Sähkönumero

3735344

Toimittajan tuotenumero

66401

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

23 mm

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

104 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

EMT6-DB(230V), KUITTAUSPAINIKKEELLA EMT6-DB(230V),KUITTAUSPAINIKKEELLA