EATON - Tuloyksikkö - CBEU-02/03

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tuloyksikkö - CBEU-02/03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081773770

Sähkönumero

2813954

Toimittajan tuotenumero

182450

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Syöttöjännite:

230...230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Kosketintulo, 2-kanavaa, uppoasennus 2x230VAC

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan