EATON - Turvakytkin väännin - PKZ-SOL30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 30 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 0 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 23...30 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081187690
Sähkönumero
3608230
Toimittajan tuotenumero
120939
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
30 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
0 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
23...30 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
900...900 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
0...0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
180...180 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
muu
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Tehohäviö:
6.5 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


