EATON - Turvakytkin väännin - SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 30 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
386 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015081646753
Sähkönumero
3608207
Toimittajan tuotenumero
168098
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
30 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Koteloitu laite:
kyllä
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


