EATON - Työvirtalaukaisija - NZM2/3-XA380-440AC/DC

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Työvirtalaukaisija - NZM2/3-XA380-440AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...440 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 380...440 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082597665

Sähkönumero

3633953

Toimittajan tuotenumero

259766

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...440 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

380...440 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...440 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

NZM2/3-XA380-440AC/DC

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan