EATON - Työvirtalaukaisija - NZM4-XA208-250AC/DC-PI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Työvirtalaukaisija - NZM4-XA208-250AC/DC-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 208...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081878048

Sähkönumero

3608380

Toimittajan tuotenumero

189809

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

208...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

208...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

208...250 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Työvirtalaukaisin NZM4:lle, 208-250 AC/DC, push-in-liittimet

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.