EATON - Työvirtalaukaisija - NZM4-XA24AC/DC-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081878000
Sähkönumero
3608384
Toimittajan tuotenumero
189805
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.


