EATON - Työvirtalaukaisija - ZP-ASA/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082484385
Sähkönumero
3271674
Toimittajan tuotenumero
248438
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
1
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
15 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


