EATON - UPS-hallintakortti - MODBUS+Web/SNMP-kortti

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-hallintakortti - MODBUS+Web/SNMP-kortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 38 mm

  • Korkeus - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

786689529215

Sähkönumero

8417410

Toimittajan tuotenumero

INDGW-X2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

SNMP/web-adapteri

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

38 mm

Korkeus:

112 mm

Syvyys:

115 mm

Industrial gateway card Eaton 9155 9355 9395P