EATON - UPS-hallintakortti - UPS verkkokortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 66 mm
Korkeus - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
786689779566
Sähkönumero
8420388
Toimittajan tuotenumero
NETWORK-M3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
66 mm
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
132 mm
UPS verkkokortti SNMP, 10/100/1000BaseT,SSH, SysLog, LDAP, TLS, AD,RADIUS
Eaton UPS verkkokortti
Eaton verkkokorttien avulla saat kaikki hälytykset ja tapahtumat lähetettyä valvontaohjelmiin ja haluttuihin sähköposteihin. Voit myös etänä hallita ja monitoroida UPS laitteita ja niiden kuormia. Kortin avulla voit sähkökatkon pitkittyessä ajaa ei-kriittiset kuormat hallitusti alas jolloin tärkeimmät laitteesi saa mahdollisimman pitkän varakäyntiajan. Tarvittaessa voit uudelleen käynnistää sähkönsyötön kuormille etänä. Korvaa edellisen NETWORK-M2 kortin.
Eaton UPS verkkokortti
Eaton verkkokorttien avulla saat kaikki hälytykset ja tapahtumat lähetettyä valvontaohjelmiin ja haluttuihin sähköposteihin. Voit myös etänä hallita ja monitoroida UPS laitteita ja niiden kuormia. Kortin avulla voit sähkökatkon pitkittyessä ajaa ei-kriittiset kuormat hallitusti alas jolloin tärkeimmät laitteesi saa mahdollisimman pitkän varakäyntiajan. Tarvittaessa voit uudelleen käynnistää sähkönsyötön kuormille etänä. Korvaa edellisen NETWORK-M2 kortin.
- Liitäntä ETHERNET 10/100/1000 Mbits
- Yhteensopivuus Eaton UPS-mallien kanssa 3-vaihe mallit: 93PS 91PS 93PX ja 1-vaihe mallit: 9PX 9SX 5PX 5P 5SC(RT)
- Tuetut protokollat: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory


