Etusivu

EATON - UPS-kaapeli - Lähtökaapeli IEC ? IEC 16 A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-kaapeli - Lähtökaapeli IEC ? IEC 16 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340684180

Sähkönumero

8420322

Toimittajan tuotenumero

CBLOUT16

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

40 mm

Lähtöliitäntä kaapeli IEC – IEC 16 A