EATON - UPS-laite line-interactive - 5P 1150VA/770W RACK1U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-laite line-interactive - 5P 1150VA/770W RACK1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1150 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 150...294 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172042927

Sähkönumero

8417375

Toimittajan tuotenumero

5P1150IR

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1150 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

150...294 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

43.2 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

509 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

770 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

14.6 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.7

Kokonaistehokkuus:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

5P 1150VA/770W RACK1U

Eaton 5P UPS
Eaton 5P on energiatehokas line-interactive UPS edistyneellä LCD-näytöllä ja hyödyllisellä energiakulutuksen mittausominaisuudella. Laitteen hyötysuhde on 98 %, jonka ansiosta voidaan vähentää jäähdytys- ja sähkönkulutuskustannuksia. 5P suojaa erinomaisesti IT- ja verkkolaitteita kuten palvelimia, kytkimiä, reitittimiä ja tallennuslaitteita.
Torni- ja räkkikäyttöön.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan