EATON - UPS-laite line-interactive - 5P 650VA/420W TORNI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 650 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 150...294 V
Jännitetyyppi - AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8417369
Toimittajan tuotenumero
5P650I
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
650 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
150...294 V
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
230 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
150 mm
Syvyys:
345 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
420 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
7.8 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Antotehokerroin:
0.65
Kokonaistehokkuus:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
47...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 5P UPS
Eaton 5P on energiatehokas line-interactive UPS edistyneellä LCD-näytöllä ja hyödyllisellä energiakulutuksen mittausominaisuudella. Laitteen hyötysuhde on 98 %, jonka ansiosta voidaan vähentää jäähdytys- ja sähkönkulutuskustannuksia. 5P suojaa erinomaisesti IT- ja verkkolaitteita kuten palvelimia, kytkimiä, reitittimiä ja tallennuslaitteita.
Torni- ja räkkikäyttöön.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


