EATON - UPS-laite line-interactive - Ellipse PRO 650VA/400W DIN

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-laite line-interactive - Ellipse PRO 650VA/400W DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 650 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1 min

  • Syöttöjännite - 165...285 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

311 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172437266

Sähkönumero

8417381

Toimittajan tuotenumero

ELP650DIN

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

650 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

1 min

Syöttöjännite:

165...285 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Korkeus:

260 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

82 mm

Syvyys:

285 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

400 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

6.6 kg

Verkkohallinta:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ellipse PRO 650VA/400W DIN

Eaton Ellipse PRO UPS
Eaton Ellipse PRO 650–1600VA line-interactive UPS suojaa erityisesti työasemia, joissa käsitellään vaativia sovelluksia. LCD-näytöltä saa reaaliajassa UPSin tila- ja mittaustiedot. EcoControl -pistorasioilla voidaan säästää energiakuluissa jopa 20 %. Automatic Voltage
Regulation (AVR) - tekniikalla (booster/fader) korjataan jännitevaihtelut ja säädetään
jännitettä ilman akustokäyttöä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan