EATON - UPS line-interactive - 5P 850i Rack 1U G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 850 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 13 min

  • Syöttöjännite - 150...294 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 151 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340710308

Sähkönumero

8420432

Toimittajan tuotenumero

5P850IRG2

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

850 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

13 min

Syöttöjännite:

150...294 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

43.2 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

509 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

14 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

13.7 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton UPS 5P 850i Rack 1U G2 (850VA/680W)

Eatonin uusi 5P Gen2

UPS Eaton 5P Gen 2 UPS on kompakti ja tehokas ratkaisu IT-ympäristöjen virransyöttöön. Se tarjoaa jopa 1350 wattia tehoa, mikä on 22 % enemmän kuin edeltäjässä. UPS:ssä on älykäs kuormanhallinta, joka priorisoi kriittiset laitteet ja optimoi akun käyttöajan. Eatonin paranneltu ABM+ -teknologia pidentää akuston käyttöikää jopa 50 %.

Laitteen hyötysuhde on 98 %, jonka ansiosta voidaan vähentää jäähdytys- ja sähkönkulutuskustannuksia. 5P suojaa erinomaisesti IT- ja verkkolaitteita kuten palvelimia, kytkimiä, reitittimiä ja tallennuslaitteita. 5P Gen2 UPS on saatavilla sekä 1U-räkkimallina että kompaktina tornimallina, ja siinä on käyttäjän vaihdettavat akut ja intuitiivinen LCD-operointinäyttö.

Uusi NETWORK-M3 -verkkokortti ja Brightlayer Software mahdollistavat turvallisen etähallinnan ja integroinnin virtualisointiympäristöihin tai pilvipalveluihin.