EATON - UPS line-interactive - Eaton 5PX1000i RT2U G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 17 min

  • Syöttöjännite - 150...294 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

606 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

743172104731

Sähkönumero

8420366

Toimittajan tuotenumero

5PX1000IRT2UG2

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

17 min

Syöttöjännite:

150...294 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

85.5 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

448 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

19.6 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

98 %

Teho eco-toiminnolla:

0 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Eaton 5PX Gen2 1000VA/1000W 2U

Eaton 5PX UPS
Eaton 5PX -sarja on uusiutunut kokonaan. Kun tarvitset optimaalista sähkönsuojausta 5PX suojaa erinomaisesti IT- ja verkkolaitteita kuten palvelimia, kytkimiä, reitittimiä ja tallennuslaitteita.
Asennus mahdollista torni- ja räkkikäyttöön teholuokissa 1000-3000VA/W.
Varustettu aina informatiivisella ja edistyneellä LCD-näytöllä sekä hyödyllisellä energiakulutuksen mittausominaisuudella.
Laitteen hyötysuhde on 98 %, jonka ansiosta voidaan vähentää jäähdytys- ja sähkönkulutuskustannuksia.
Nykyaikaiset valvonta ja liitettävyys mahdollisuudet, myös virtuaaliympäristöihin.

• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• Mitat K x L x S: 85.5 x 438 x 448 mm paino: 19.6 kg
• Teho 1000VA / 1000W Enemmän todellista tehoa tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Tuloliitäntä: (1) IEC-C14
• Lähtöliitännät: (8) IEC-C13
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 5PXEBM48RT2UG2 (8420376)

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan