EATON - UPS line-interactive - Eaton 5S 700i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 700 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 175...275 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
209 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172436894
Sähkönumero
8417378
Toimittajan tuotenumero
5S700I
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
700 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
175...275 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
250 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
87 mm
Syvyys:
260 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
420 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
5.98 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton 5S UPS
Eaton 5S on vähän tilaa vievä UPS työasemille. Se on edullinen line-interactive UPS, joka säätelee jännitettä tarpeen mukaan. Se soveltuu hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on työasemia, pöytä-PC:tä ja puhelinlaitteita.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


