EATON - UPS line-interactive - Eaton 5SC 1500i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min
Syöttöjännite - 184...276 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172045171
Sähkönumero
8417055
Toimittajan tuotenumero
5SC1500I
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5 min
Syöttöjännite:
184...276 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
210 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
150 mm
Syvyys:
410 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
1050 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
15.2 kg
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
0.7
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...55 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 5SC UPS
5SC UPSilla suojaat edullisesti palvelimet ja verkkojärjestelmät. Eaton 5SC on energiatehokas line-interactive UPS edistyneellä LCD-näytöllä. LCD-näytöltä näet helposti ja selkeästi UPSin tärkeimmät parametrit, kuten tulo- ja lähtöjännite, latauksen ja akkuvarauksen tilan sekä arvioidun käyttöajan. R/T-mallit soveltuvat joko torni- tai räkkiasennukseen. Jalusta- ja kiskosarjat sisältyvät kaikkiin malleihin ilman lisäkustannuksia.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


