EATON - UPS line-interactive - Eaton 5SC 3000i RT2U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS line-interactive - Eaton 5SC 3000i RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 184...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 86.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172088352

Sähkönumero

8417059

Toimittajan tuotenumero

5SC3000IRT

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

184...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86.2 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

647 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

2700 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

35.3 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

9

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...55 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 5SC; 3000 VA, vakioakuilla, 2u