EATON - UPS-lisäakku - 9PX EBM 72V RT1U Li-Ion

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisäakku - 9PX EBM 72V RT1U Li-Ion

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Leveys - 438 mm

  • Korkeus - 42.9 mm

  • Syvyys - 603 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172105622

Sähkönumero

8420365

Toimittajan tuotenumero

9PXEBM72RT1U-L

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Leveys:

438 mm

Korkeus:

42.9 mm

Syvyys:

603 mm

Eaton 9PX 22000-3000VA EBM lisäakusto Lithium akuilla



Lisäakusto 9PX Litiumioni UPS

Kun tarvitset mahdollisimman huoltovapaata ja optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX litiumioni -mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS 3 kVA:n asti.

• Soveltuu kaikille 9PX Litiumioni UPS malleille 2200-3000W
• Asenna&Unohda tyyppinen litiumioni-akusto takaa jopa yli 8 vuoden käyttöiän
• Sisältää aina välikaapelin UPS--akusto