EATON - UPS-lisäakku - Eaton 5PX EBM 48V RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 438 mm
Korkeus - 85.5 mm
Syvyys - 448 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172104700
Sähkönumero
8420376
Toimittajan tuotenumero
5PXEBM48RT2UG2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
438 mm
Korkeus:
85.5 mm
Syvyys:
448 mm
5PX Gen2 Lisäakku 1000-1500VA 2U
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


