Etusivu

EATON - UPS-lisäakku - Eaton 5PX EBM 72V RT2U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisäakku - Eaton 5PX EBM 72V RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Leveys - 438 mm

  • Korkeus - 85.5 mm

  • Syvyys - 603 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172104687

Sähkönumero

8420378

Toimittajan tuotenumero

5PXEBM72RT2UG2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Leveys:

438 mm

Korkeus:

85.5 mm

Syvyys:

603 mm

5PX Gen2 Lisäakku 2200-3000VA 2U