EATON - UPS-lisäakku - Eaton 9PX EBM 240V RT3U G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 440 mm
Korkeus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340710643
Sähkönumero
8420470
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM240RT3UG2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
440 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
670 mm
Eaton Online UPS lisäakku 9PX EBM 240V RT3U G2


