Etusivu

EATON - UPS-lisävaruste - Eaton ATS 16A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisävaruste - Eaton ATS 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - redundanssimoduuli

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 43 mm

  • Syvyys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172079404

Sähkönumero

8417163

Toimittajan tuotenumero

EATS16

Tukkuerä

28

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

redundanssimoduuli

Leveys:

430 mm

Korkeus:

43 mm

Syvyys:

250 mm

Automaattinen siirtokytkin