Etusivu

EATON - UPS-lisävaruste - Eaton ATS 30A Netpack

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisävaruste - Eaton ATS 30A Netpack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - redundanssimoduuli

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 43 mm

  • Syvyys - 390 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172069528

Sähkönumero

8417165

Toimittajan tuotenumero

EATS30N

Tukkuerä

8

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

redundanssimoduuli

Leveys:

440 mm

Korkeus:

43 mm

Syvyys:

390 mm

Automaattinen siirtokytkin