EATON - UPS-lisävaruste - Eaton HotSwap MBP 11000i G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 285 mm
Korkeus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340684753
Sähkönumero
8420472
Toimittajan tuotenumero
MBP11KIG2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
285 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
130 mm
Eaton HotSwap MBP 11000i G2 huolto-ohitusmoduuli


