EATON - UPS-lisävaruste - Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisävaruste - Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 177 mm

  • Korkeus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340684746

Sähkönumero

8420471

Toimittajan tuotenumero

MBP6KIG2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Leveys:

177 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Eaton HotSwap MBP 6000i G2 huolto-ohitusmoduuli