EATON - UPS offline - Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS offline - Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 700 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8.5 min

  • Syöttöjännite - 161...284 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340621314

Sähkönumero

8420482

Toimittajan tuotenumero

3P700UD

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

700 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

8.5 min

Syöttöjännite:

161...284 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

263 mm

Lähtöjännite:

161...284 V

Leveys:

81 mm

Syvyys:

235 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

13 W

Efektiivinen lähtöteho:

420 W

UPS-teknologia:

offline

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

3.9 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

97 %

Teho eco-toiminnolla:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

46...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton Offline UPS 3P Ellipse 700VA/420W USB-A ja -C latausportti max. 2A, DIN-malli Schuko pistokkeet

Uusi 3P Ellipse UPS on Eatonin uusin tyylikkäästi muotoiltu ja hiljainen varavirtalähde koti- ja pienyritysympäristöihin. Uusi malli korvaa suositun Ellipse ECO UPS -sarjan ja siihen verrattuna uudessa 3P Ellipse mallissa on jopa 12 %:n tehon lisäys mikä tarkoittaa enemmän turvattuja laitteita samassa kokoluokassa.

Käyttökohteita kodin viihdejärjestelmistä tehokkaisiin työtietokoneisiin. Laaja valikoima eri malleja, tehot alkaen 550VA aina 1700VA saakka. Lähtöpistokkeita kahta vaihtoehtoa: DIN(Schuko) -pistorasiamallit, tai tietokonetyyppiset IEC-liitin vaihtoehdot.

Helppo etävalvonta pilvipalvelupohjaisella valinnaisella CLOUD-PS-kortilla – houkutteleva ominaisuus yrityssovelluksissa – muuntaa 3P:n etävalvonta-UPS:ksi, joka mahdollistaa saumattoman ja reaaliaikaisen pääsyn laitteen tilatietoihin ja ilmoituksiin mobiilisovelluksen tai verkkoselaimen kautta.