EATON - UPS offline - Eaton 3S Mini UPS (DC)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 36 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min

  • Syöttöjännite - 90...264 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3553340705014

Sähkönumero

8420357

Toimittajan tuotenumero

3SM36

Tukkuerä

480

Näennäinen lähtöteho:

36 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

10 min

Syöttöjännite:

90...264 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

30 mm

Lähtöjännite:

9...19 V

Leveys:

95.5 mm

Syvyys:

136 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

36 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

0.4 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

0...0 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 3S 36 W, 9-19 Vdc

Eaton 3S Mini UPS
Teho 36 W, Jännite 9-19 Vdc

UPS soveltuu erinomaisesti kodin DC-laitteiden, kute Wifi-tukiaseman, reitittimet, IP-kamerat yms. sähkönsyötön varmentamiseen.