Etusivu

EATON - UPS online - 2m cable 72V EBM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - 2m cable 72V EBM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172081698

Sähkönumero

8417033

Toimittajan tuotenumero

EBMCBL72

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaapelisarja

Eaton 9PX; kaapeli akustolle 2 m