EATON - UPS online 93PS-20 kW - EXTERNAL MBS 20kW 3-SWITCHES

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online 93PS-20 kW - EXTERNAL MBS 20kW 3-SWITCHES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Leveys - 506 mm

  • Korkeus - 514 mm

  • Syvyys - 275 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430028226610

Sähkönumero

8417038

Toimittajan tuotenumero

P-105000044-003

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Leveys:

506 mm

Korkeus:

514 mm

Syvyys:

275 mm

Eaton 93PS: 20kW, ulkoinen ohituskytkin, 3 kytkintä

Eaton UPS lisävaruste

Ulkoinen huolto-ohituskytkin (MOK) UPS:lle 20 kW tehoon asti.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan