EATON - UPS online 93PS-40 kW - EBC-B-1x32CSBHRL12200WBB160AM6

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online 93PS-40 kW - EBC-B-1x32CSBHRL12200WBB160AM6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 750 mm

  • Kokonaiskorkeus - 1750 mm

  • Leveys - 761 mm

  • Paino - 706000 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430028226726

Sähkönumero

8417045

Toimittajan tuotenumero

P-105000042-002

Tukkuerä

1

Pituus:

750 mm

Kokonaiskorkeus:

1750 mm

Leveys:

761 mm

Paino:

706000 g

Eaton 93PS: lisäakusto 160A breaker + 24V ST (8-40kW)

Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.

Lisäakkukaappi Eaton 91PS ja 93 PS UPS:lle teholuokassa 8-40 kVA.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan