EATON - UPS online 93PS-40kW - 93PS-8(40)-20-3x9Ah-MBS-6

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online 93PS-40kW - 93PS-8(40)-20-3x9Ah-MBS-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 8000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 54 min

  • Syöttöjännite - 380...415 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430028225880

Sähkönumero

8417006

Toimittajan tuotenumero

BC80AC306A01000000

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

8000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

54 min

Syöttöjännite:

380...415 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

1750 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

480 mm

Syvyys:

750 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

8000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

432 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1.5 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95.9 %

Teho eco-toiminnolla:

98.2 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...72 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

40...72 Hz

Eaton 93PS: 8kW, vakioakuilla (7Ah / 9Ah), ohituskytkimellä



Eaton 93PS UPS
Alhaisimmat elinkaarikustannukset (TCO) • Hyötysuhde - Yli 96 prosentin hyötysuhde kaksoismuunnostilassa - Jopa 99 prosentin hyötysuhde ESS-järjestelmällä (Energy Saver System) • Skaalattavuus - Skaalattava rakenne mahdollistaa sen, että maksat vain siitä mitä todella tarvitset silloin kun tarvitset - “Pay as you grow” - Jopa neljän UPSin rinnankytkentämahdollisuus • Modulaarisuus - Moduulirakenne mahdollistaa sisäisen redundanttisuuden, saatavilla myös erilliset lisäakkukaapit • Markkinoiden pienin tilantarve - 93PS tarjoaa huomattavasti enemmän pienemmässä paketissa, pienemmän rungon (8-20 kW) pinta-ala vain 0,25 m2 ja isomman (8-40 kW) 0,36 m2 • Lähdön tehokerroin 1,0 Paras sähkön saatavuus • Hot Swap ja Hot Scalable -tekniikka - UPSin moduuleja voidaan vaihtaa tai lisätä laitteen käydessä - Osa akustosta (string) voidaan vaihtaa tai huoltaa laitteen käydessä • Järeä staattinen kytkin - Staattinen kytkin, joka tehostaa sähköverkon selektiivisyyttä • Turvallisuus - Staattinen kytkin on varustettu ultranopealla sulakkeella – varmistaa turvallisuuden kaikissa tilanteissa - Varustettu takaisinsyötön estokontaktorilla – ei tarvetta lisälaitteille keskuksessa • Pilvi- ja virtualisointivalmius - 93PS ja Eatonin Intelligent Power Manager -ohjelmisto vievät järjestelmän vikasietoisuuden uudelle tasolle yhdistämällä sähköja IT-infrastruktuurin - IT- ja sähköjärjestelmän hallinta \"yhdeltä ruudulta\" - Kuorman jako – 50 % pudotus kuormituksessa tarkoittaa 150 % enemmän varakäyntiaikaa!

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan