EATON - UPS online - 93PX rinnankäyntimoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Korkeus - 129 mm
Leveys - 438 mm
Syvyys - 459 mm
Tuloliitäntä - kiinteä liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430070723945
Sähkönumero
8420396
Toimittajan tuotenumero
MBP20KIPARA
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Korkeus:
129 mm
Leveys:
438 mm
Syvyys:
459 mm
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Paino:
19.9 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton 93PX; Parallel MBP for 2 x 20 kW


