EATON - UPS online - 9PX 11kVA/10kW PowerModule 3:1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 11000 VA
Syöttöjännite - 175...480 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 130 mm
Lähtöjännite - 200...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 246 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172040138
Sähkönumero
8417397
Toimittajan tuotenumero
9PX11KIPM31
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
11000 VA
Syöttöjännite:
175...480 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
130 mm
Lähtöjännite:
200...250 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
700 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
10000 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
23 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
95 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


