EATON - UPS online - 9PX 1500i RT2U Netpack Li-Ion

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - 9PX 1500i RT2U Netpack Li-Ion

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 21.5 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172105837

Sähkönumero

8420359

Toimittajan tuotenumero

9PX1500IRTN-L

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

21.5 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

450 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1500 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

15.88 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

92.5 %

Teho eco-toiminnolla:

97.5 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9PX 1500VA Lithium akuilla 2U Netpack versio

Eaton 9PX Litiumioni UPS
Kun tarvitset mahdollisimman huoltovapaata ja optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX litiumioni -mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS 3 kVA:n asti.

• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Asenna&Unohda tyyppinen litiumioni-akusto takaa jopa yli 8 vuoden käyttöiän
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• Mitat K x L x S: 86.5 x 440 x 450 mm paino: 15.8 kg
• Teho 1500VA / 1500W Enemmän todellista tehoa tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Tuloliitäntä: (1) IEC-C14
• Lähtöliitännät: (8) IEC-C13
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Sisältää verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM48RT1U-L (8420364)