EATON - UPS online - 9PX 2200i RT2U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - 9PX 2200i RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2200 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.5 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 960 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

743172081360

Sähkönumero

8417028

Toimittajan tuotenumero

9PX2200IRT2U

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2200 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3.5 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

605 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

2200 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

2

Tuloliitäntä:

C20

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

24.5 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Eaton 9PX: 2200 VA, vakioakuilla, 2U

Eaton 9PX

Kun tarvitset optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX-mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS aina 11 kVA:n asti.

• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Enemmän todellista tehoa. Lähdön tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana)
tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• mitat K x L x S: 86,5 x 440 x 605 mm paino: 25,0 kg
• Teho 2200VA / 2200W
• tuloliitäntä: (1) IEC-C20
• lähtöliitännät: (8) IEC-C13 + (2) IEC-C19
• käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM72RT2U (8417031)

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan