Etusivu

EATON - UPS online - 9PX 6000VA/5400W HotSwap 3:1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online - 9PX 6000VA/5400W HotSwap 3:1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8 min

  • Syöttöjännite - 175...480 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172040282

Sähkönumero

8417389

Toimittajan tuotenumero

9PX6KIBP31

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

8 min

Syöttöjännite:

175...480 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

260 mm

Lähtöjännite:

200...250 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

700 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

5400 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

88 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

9PX 6000VA/5400W HotSwap, sisältää huolto-ohituskytkimen, 3/1 vaiheinen