EATON - UPS online 9PX - 9PX 1500i RTN

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS online 9PX - 9PX 1500i RTN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172081421

Sähkönumero

8417049

Toimittajan tuotenumero

9PX1500IRTN

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

5 min

Syöttöjännite:

100...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

450 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1500 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

18.9 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

92.5 %

Teho eco-toiminnolla:

97.5 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9PX: 1500 VA, vakioakuilla ja Network kortilla, 2U

Eaton 9PX

Kun tarvitset optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX-mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS aina 11 kVA:n asti.

• Tässä mallissa mukana verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Enemmän todellista tehoa. Lähdön tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana)
tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• Mitat K x L x S: 86,5 x 440 x 450 mm paino: 17,4 kg
• Teho 1500VA / 1500W
• Tuloliitäntä: (1) IEC-C14
• Lähtöliitännät: (8) IEC-C13
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM48RT2U (8417050)

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan