EATON - UPS online 9PX - Eaton 9PX 2000 RT 120V

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8 min

  • Syöttöjännite - 60...144 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 86.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 267 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172081278

Sähkönumero

8417080

Toimittajan tuotenumero

9PX2000RT

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

8 min

Syöttöjännite:

60...144 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

100...125 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

605 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1800 W

UPS-teknologia:

online

Tuloliitäntä:

muu

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

27.9 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

91.4 %

Teho eco-toiminnolla:

96.8 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9PX, 2000 VA, 120V, torni/räkki 2U, vakioakuilla

Eaton 9PX 120 VAC malli

Kun tarvitset optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX-mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS.

• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Enemmän todellista tehoa. Lähdön tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Asennettavissa 19\" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
• Mitat K x L x S: 86,5 x 440 x 605 mm paino: 27,6 kg
• Tuloliitäntä: (1) 5-20P
• Lähtöliitännät: (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120V
• Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
•Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Optiona verkkokortti: NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto: 9PXEBM72RT2U (8417031)

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan